• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P, 150 mm, P360, 6-fach gelocht

Artikel-Nr.: 7000034120
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034120
EAN / GTIN 05010027540286
Herstellernummer 7000034120

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: gold
Flexible C-Papier-Unterlage
Einfacher Scheibenwechsel dank 3M™ Hookit™ Kletthaftung
Offene Streuung
Kostensparend durch geringeren Verbrauch

Beschreibung:

3M™ Hookit™ Papierschleifscheibe 255P ist ein zuverlässiges Universalschleifmittel für alle großflächigen Lackschliffarbeiten. Diese Schleifscheibe kann für den Grob-, Zwischen- und Feinschliff auf allen Hart- und Weichhölzern, Lacksystemen, aber auch zum Schleifen von Kunststoff- und Metalloberflächen eingesetzt werden. Durch eine staubabweisende FreCut™ Beschichtung wird ein verfrühtes Zusetzen verhindert und dadurch die Standzeit erhöht.

Merkmal:

Staubabweisende FreCut™ Beschichtung verhindert ein verfrühtes Zusetzen der Kornoberfläche
Hitzebeständig

Hinweis:

Universalschleifmittel für den großflächigen Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb