• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flexibler Diamant Handschleifklotz 6200J, rot, 55 mm x 90 mm x 25 mm, N74

Artikel-Nr.: 7000034092
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifschwamm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000034092
    EAN / GTIN 04054596160101
    Herstellernummer 7000034092
    L-Nummer L51710 215

    Beschreibung

    Ausführung:

    Diamant
    Ergonomisch geformt
    Gesamtlänge: 90 mm
    Gesamtbreite: 55 mm
    Bearbeitung härtester Werkstoffe

    Beschreibung:

    Dieser Diamant Handschleifklotz ist für die Bearbeitung von geraden Flächen und Kanten geeignet. Durch die ergonomische Form ist eine optimale Griffigkeit gewährleistet. Die Handschleifklötze sind entsprechend der Körnung eingefärbt, eine Verwechselung der Körnung ist somit ausgeschlossen.

    Merkmal:

    Farbliche Kennzeichnung
    Nickelbindung
    Gute Handhabbarkeit
    Benutzerfreundlich
    Genaue Unterscheidung
    Härteste Kornart
    Metallbindung des Diamantkorns

    Hinweis:

    Ideales Werkzeug zum Kantenbrechen, z.B. bei Glaskanten. Nass und trocken einsetzbar.

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb