• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Stikit™ Microfinishing Film Scheibe 268L, 76,2 mm x 22 mm, 40 MIC, PSA, 500 Stück / Rolle

Artikel-Nr.: 7000034069
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000034069
EAN / GTIN 05010027613874
Herstellernummer 7000034069

Beschreibung

Ausführung:

Elektrostatische Streuung
Filmunterlage mit hoher Zugfestigkeit
Homogene Filmunterlage mit hoher Präzision
PSA, selbstklebend
Hohe Produktivität

Beschreibung:

Selbstklebender, elektrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm.

Merkmal:

Höhere Oberflächenqualität
Kein Ausfall
Kostenersparnis
Zeit-und Kostenersparnis
Gleichmäßigeres Finish
Hohe Reißfestigkeit
Hohe Schnittigkeit

Hinweis:

Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität, bei gleichzeitig hoher Schneidleistung und außergewöhnlichem Finish.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb