• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchflex™ Universal-Klettband, 20 mm x 10 m, 0,82 mm

Artikel-Nr.: 7000033355
  • Mindestbestellmenge: 30 Stk.
  • Bestellschritt: 30 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kabelbinder

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000033355
EAN / GTIN 54046719000871
Herstellernummer 7000033355
L-Nummer L01310 48

Beschreibung

Ausführung:

Leicht und schnell zu wickeln und ebenso wieder zu lösen
Kein spezielles Werkzeug erforderlich
Gesamtlänge: 10 m
Gesamtbreite: 20 mm
Auch für empfindliche Kabel bzw. Materialien geeignet

Beschreibung:

Der 3M™ Scotchflex™ Kabelbinder ermöglicht ein einfaches Bündeln und Befestigen von Kabeln. Er gewährleistet ein schnelles und müheloses Fixieren und bleibt ohne zu verrutschen an Ort und Stelle. Er lässt sich immer wieder neu verwenden und gewährleistet stets eine zuverlässige Fixierung.

Merkmal:

Leichtes und schnelles Binden und Lösen
Keine besonderen Werkzeuge erforderlich
Hohe Zugfestigkeit
Geeignet für professionelle Anwender und Heimwerker
Vermeidet Einschnürungen und damit verbundene Übertragungsprobleme bei Daten-/Netzwerkverkabelungen

Hinweis:

Wiederlösbare Kabelbündelung
Befestigung von elektrischen und elektronischen Komponenten
Ideal für Bündelung druckempfindlicher Kupfer- und LWL-Kabel in der Daten-/Netzwerktechnik

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb