• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Lamellenbürste 339, 50 mm, 20 mm, 6 mm Schaft, P60

Artikel-Nr.: 7000033212
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Satinierbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000033212
    EAN / GTIN 54046719325264
    Herstellernummer 7000033212
    L-Nummer L51710 403

    Beschreibung

    Ausführung:

    Lange Standzeit
    Qualitativ hochwertige Finish-und Abtragergebnisse
    Sehr gute Abtragsleistung
    Gesamtbreite: 20 mm

    Beschreibung:

    Lamellenbürsten aus Schleifleinen zum Erzielen eines gleichbleibenden Finish bzw. Abtrags

    Merkmal:

    Fast cutting aluminium oxide abrasive
    Flexible X-weight backing

    Hinweis:

    Maschinenschliff

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb