• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ beidseitig wiederlösbares Klebeband 4658F, transparent, 295 mm x 25 m, 0,8 mm

Artikel-Nr.: 7000033110
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000033110
EAN / GTIN 04001895520037
Herstellernummer 7000033110
L-Nummer L01310 579

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Doppelseitiges wiederablösbares Klebeband
Gesamtlänge: 25 m
Gesamtbreite: 295 mm
Schnelle und einfache Verbindungen

Beschreibung:

Ideal geeignet für temporäre Befestigungslösungen. Durch ruckartigen Abzug kann das Band leicht in einem Stück wieder gelöst werden.

Merkmal:

Aus geschlossenzelligem Acrylatklebstoff// Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit und UV-Beständigkeit
Doppelseitiges wiederablösbares Klebeband// Transparent; Repositionierbar
Erweiterte Design-Möglichkeiten// Rückstandsfrei entfernbar
Rückstandsfreie Entfernung
Ideal für kurzfristige Verbindungen, ohne Spuren zu hinterlassen

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Ideal für den kurzfristigen Einsatz im Messe- und Ladenbau, im Schilder-, Display- und Werbemittelbereich
Zur temporären Verbindung von hochenergetischen Werkstoffe wie z. B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb