• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Laserbeschriftbare Farbfolie 7848, Silber Matt/Schwarz, 120 mm x 300 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7000032796
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000032796
    EAN / GTIN 04001895557590
    Herstellernummer 7000032796
    L-Nummer L01310 38

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Geringer Rückstelleffekt
    Gesamtlänge: 300 m
    Gesamtbreite: 120 mm
    Nachbeschriftbar im Thermotransferdruck

    Beschreibung:

    3M™ Laserbeschriftbare Folie 7848 – die gegossene Acrylatfolie (Dicke 0.060mm) besteht aus zwei unterschiedlich farbigen Schichten in silber matt und schwarz. Sie ist ausgerüstet mit einem modifizierten Acrylatklebstoff der Serie 350 (Dicke 0,030 mm).

    Merkmal:

    Geeignet für die Lasergravur
    Sehr gute Witterungsbeständigkeit
    Temperaturbeständig von -40°C bis +200°C, kurzfristig (bis zu 1h) bis zu +300°C
    UL und CSA anerkannt

    Hinweis:

    Für Anwendungen mit großen Anforderungen an hohen Temperaturbeständigkeiten
    Für die Verklebung auf strukturierten, hoch- und niederenergetischen Untergründen
    Für die Verklebung um Ecken, Kanten und Formen
    Lasergravur ermöglicht eine hohe Witterungs- und Alterungsbeständigkeit

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb