• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ P 61 Kontakt-Rollfeder für lötfreie Verbindungen, 14 - 22 mm

Artikel-Nr.: 7000032606
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Artikelnummer 7000032606
    EAN / GTIN 04001895569128
    Herstellernummer 7000032606
    L-Nummer L01310 1439

    Beschreibung

    Ausführung:

    Einfach zu installieren
    Nicht-rostende Legierung
    Hoher Anwendungsbereich
    Gesamtbreite: 16 mm

    Beschreibung:

    Die 3M™ Kontaktrollfeder ist für die Erdung vorgesehen. Dies Feder übt einen gleichmäßigen radialen Druck auf das Kabel aus, wenn sie auf den Kabelkern oder die Kabelaußenfläche gerollt wird.

    Merkmal:

    Übt einen gleichmäßigen radialen Druck auf das Kabel aus
    Für die Erdung
    Geeignet für die Verwendung auf Kabelmänteln aus Blei und Aluminium, Klebebbändern oder Drähten zur Kabelabschirmung und Armierungsdrähten aus Stahl oder Aluminium
    Lötfreier Anschluss
    RoHS 2011/65/EU-konform

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb