• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ P 60 Kontakt-Rollfeder für lötfreie Verbindungen, 9 - 15 mm

Artikel-Nr.: 7000032605
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000032605
EAN / GTIN 04001895569104
Herstellernummer 7000032605
L-Nummer L01310 971

Beschreibung

Ausführung:

Einfach zu installieren
Nicht-rostende Legierung
Hoher Anwendungsbereich
Gesamtbreite: 10 mm

Beschreibung:

Die 3M™ Kontaktrollfeder ist für die Erdung vorgesehen. Dies Feder übt einen gleichmäßigen radialen Druck auf das Kabel aus, wenn sie auf den Kabelkern oder die Kabelaußenfläche gerollt wird.

Merkmal:

Übt einen gleichmäßigen radialen Druck auf das Kabel aus
Für die Erdung
Geeignet für die Verwendung auf Kabelmänteln aus Blei und Aluminium, Klebebbändern oder Drähten zur Kabelabschirmung und Armierungsdrähten aus Stahl oder Aluminium
Lötfreier Anschluss
RoHS 2011/65/EU-konform

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb