• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Überbrille 2802

Artikel-Nr.: 7000032494
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schutzbrille

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000032494
    EAN / GTIN 04046719305766
    Herstellernummer 7000032494
    L-Nummer L01110 179

    Beschreibung

    Ausführung:

    Klassische Besucherbrille;Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis;Die gerade, flachen und in der Länge verstellbaren Bügeln bieten eine sehr gute Kompatibilität mit 3M™ Kapselgehörschutz;Ermöglicht das Tragen über Korrektionsbrille;Einstellbare Scheibenneigung und Bügellänge für optimale Passform
    4-stufig einstellbare Bügellänge und anpassbare Scheibenneigung;Weiche und schmale Bügelenden;Kompaktes Design
    Sicherer Sitz der Schutzbrille;Erhöhter Tragekomfort;Ermöglich das Tragen über Korrektionsbrillen
    4-stufig einstellbare Bügellänge und anpassbare Scheibenneigung
    Kompaktes Design

    Beschreibung:

    Die 3M™ Überbrillen Serie 2800 sind unsere Schutzbrillen, die über Korrektionsbrillen getragen werden. Sie verfügen über neigbare Scheiben und flache Bügel in vier Längen. Die starke Polycarbonatscheibe besitzt eine Antikratz-Beschichtung.

    Merkmal:

    OTG- (Over The Glass-) Serie, über die meisten Korrektionsbrillen passend
    Hervorragende Abdeckung und ausgezeichnetes Sichtfeld in Kombination mit hoher Stoßfestigkeit
    Die einstellbaren Ratschenbügel ermöglichen, die Scheibe an Gesichtsform und Brillenposition anzupassen
    Flache, in vier Längen einstellbare Bügel sorgen für optimalen Sitz
    Grüne IR-5-Scheibenfilter sind für Gasschweißen und Metalltrennarbeiten erhältlich

    Hinweis:

    Überbrille mit Schweisserschutz IR5 UV, AS, Polycarbonat, grün
    Laboreinsatz - chemische Industrie, Pharmazie, Medical-Bereich
    Mechanische Arbeiten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb