• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gewebeklebeband 1900, Silber, 50 mm x 50 m

Artikel-Nr.: 7000032383
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000032383
EAN / GTIN 04046719220205
Herstellernummer 7000032383
L-Nummer L01310 76

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Haftklebender Synthese-Kautschuk-Klebstoff haftet bei Kontakt auf Metall, Glas, Kunststoff, Beton und anderen Oberflächen
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 50 mm
Einzeln verpackt, zur schnellen Identifizierung und sauberen Lagerung

Beschreibung:

Universell einsetzbares, günstiges Gewebe-Klebeband.

Merkmal:

handreißbar, wasserfest, universell einsetzbar// Haftet bei Kontakt auf Metall, Glas, Kunststoff, Beton und vielen anderen Oberflächen
Gewährleistet in heißen und feuchten Umgebungen eine gute Abdichtung// Haftklebender Synthese-Kautschuk-Klebstoff haftet bei Kontakt auf Metall, Glas, Kunststoff, Beton und anderen Oberflächen
Passt sich ohne Ablösen unregelmäßigen Oberflächen an// Oberfläche lässt sich mit Markern leicht vorübergehend beschriften
Lässt sich mühelos abrollen und abreißen// Zur einfachen, komfortablen Anwendung lässt sich das Klebeband per Hand von der Rolle abreißen
Einzeln verpackt, zur schnellen Identifizierung und sauberen Lagerung// Einzeln umwickelt zur schnellen Identifizierung und zur sauberen Lagerung der Rolle bis zur Verwendung
Passt sich unregelmäßigen Oberflächen an, ohne sich abzulösen
Kein zeitraubendes oder mühsames Entfernen von klebrigen oder eingetrockneten Rückständen

Hinweis:

Einfaches, universell einsetzbares Gewebe-Klebeband
Für vorläufige Reparaturen sowie zum Bündeln und Verstärken

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb