• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 140/40 mm, 750 mm

Artikel-Nr.: 7000032376
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kabeltülle

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000032376
EAN / GTIN 54046719067157
Herstellernummer 7000032376

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Strahlenvernetztes Polyolefin
Gesamtlänge: 750 mm
Halogenfrei
Für Nieder- und Mittelspannungskabel geeignet

Beschreibung:

Die 3M™ Warmschrumpfschläuche HDCW sind für die schnelle Reparatur beschädigter Kabelummantelungen entwickelt. Diese Wickelhülse eignet sich zum Einsatz für Kabel- und Spleißisolierungen bis 1.000 V und kann als Kabelmantelmaterial bis 35 kV verwendet werden. Sie besteht aus vernetztem Polyolefin und verfügt über einen Klebstoff, der eine Abdichtung gegen Feuchtigkeit gewährleistet.

Merkmal:

Hervorragender Schutz vor mechanischen Einwirkungen
Hervorragender Korrosionsschutz bei unbeschädigten Kabeln
Für Anwendungen mit 35 kV
Hergestellt aus klebstoffbeschichtetem, vernetztem Polyolefin
Die dickwandige Hülse ist robust und zuverlässig
ANSI-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
RoHS konform

Hinweis:

Zur Reparatur von beschädigten Kabelmänteln

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb