• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gewebeschleifrolle 314D, 115 mm x 50 m, P320

Artikel-Nr.: 7000032200
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000032200
EAN / GTIN 04046719303915
Herstellernummer 7000032200
L-Nummer L51710 1633

Beschreibung

Ausführung:

Aluminiumoxid
Halboffene Streuung
Gesamtlänge: 50 m
Vollkunstharzbindung
Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar

Beschreibung:

Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.

Merkmal:

Sehr flexible J-Gewebeunterlage
Einfache Anwendung im Handschliff
Hohe Standzeit
universeller Einsatz
Eignet sich besonders zum Einsatz an Kanten, Ecken und Rundungen
Gute Verankerung des Minerals
Hohe Schleifleistung
Reduziert die Zusetzung

Hinweis:

Use for deburring, blending and repairing metal finishes
Remove rust or other contaminants
Prepare surfaces for paints and coatings

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb