• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schleifschwamm, 68 mm x 100 mm x 26 mm, A, hard, fine, vierseitig

Artikel-Nr.: 7000032167
  • Mindestbestellmenge: 144 Stk.
  • Bestellschritt: 144 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifschwamm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000032167
    EAN / GTIN 04046719251797
    Herstellernummer 7000032167
    L-Nummer L51710 431

    Beschreibung

    Ausführung:

    2-seitige Schwämme = Siliciumcarbid
    4-seitige Schwämme = Aluminiumoxid
    Gesamtlänge: 100 mm
    Universeller Schleifschwamm für Holz- und Lackschliffanwendungen, Kleinpackung lässt sich mit 24 Schwämmen als Thekenaufsteller oder Verkaufsbox umgestalten

    Beschreibung:

    Der Schleifschwamm (hart) ist aufgrund seiner hohen Kantenfestigkeit ideal für die manuelle Bearbeitung von Flächen. Er kann für den Trocken- und Nassschliff eingesetzt werden.

    Merkmal:

    Polyurethanschaum

    Hinweis:

    Useful for sanding shaped parts of furniture

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb