• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gewebeschleifrolle 314D, 115 mm x 50 m, P120

Artikel-Nr.: 7000032149
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Schleifband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000032149
    EAN / GTIN 04046719185764
    Herstellernummer 7000032149
    L-Nummer L51710 1219

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: kastanienbraun
    Halboffene Streuung
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 115 mm
    Einfach in Längs- und Querrichtung reißbar

    Beschreibung:

    Das Material 3M™ 314D ist ein in Rollen- und Bogenwaren erhältliches universelles Schleifgewebe für dem Metall- und Holzschliff. Es verfügt über eine hochflexible und in alle Richtungen reißbare Gewebeunterlage.

    Merkmal:

    Aluminiumoxid
    Sehr flexible J-Gewebeunterlage
    Vollkunstharzbindung
    Einfache Anwendung im Handschliff
    Hohe Standzeit
    universeller Einsatz
    Eignet sich besonders zum Einsatz an Kanten, Ecken und Rundungen
    Gute Verankerung des Minerals
    Hohe Schleifleistung
    Reduziert die Zusetzung

    Hinweis:

    Use for deburring, blending and repairing metal finishes
    Remove rust or other contaminants
    Prepare surfaces for paints and coatings

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb