• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Perfect-it™ III Polierschaumpad, orange, 133 mm

Artikel-Nr.: 7000032136
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000032136
EAN / GTIN 04046719173143
Herstellernummer 7000032136
L-Nummer L51710 387

Beschreibung

Ausführung:

Kühlt besser durch Waffelstruktur

Beschreibung:

Das 3M™ Perfect-It™ Foam Polierpad besteht aus weichem Schaumstoff mit einem Waffelflächendesign, das zum Auspolieren feiner Kratzer und zur Reparatur feiner Defekte verwendet wird. Unser Schaumstoff-Pad bietet eine weiche Oberfläche zum Reparieren und Wiederherstellen von Beschichtungen und zum Auftragen von Polituren.

Merkmal:

Die Waffelfläche bietet eine ausreichende Kontaktfläche ohne übermäßige Wärmeentwicklung
Repariert und restauriert Beschichtungen ohne Neulackierung

Hinweis:

Zur Verarbeitung der Perfect-it™ III Extra Fine PLUS Schleifpaste E80349 sowie aller Perfect-it™ III Schleifpasten

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb