• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ScotchCode™ SDR-0/9 Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Ziffer 0 bis 9, 10er Box, 50 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000031760
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Marking tape

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000031760
EAN / GTIN 50054007093683
Herstellernummer 7000031760
L-Nummer L01310 1203

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Einfache Verarbeitung
Gesamtlänge: 2.4 m
Gesamtbreite: 5.46 mm

Beschreibung:

3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierungsband SDR ist als Nachfüllrolle für den 3M™ ScotchCode™ STD Kabelmarkierspender als einzelne Zahlen, Buchstaben oder Symbole erhältlich.

Merkmal:

Nachfüllrolle für 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierband-Dispenser STD
Gedruckt mit gut lesbaren Zeichen
Dünnes, anpassungsfähiges Polyester-Klebeband ist beständig gegen Belag, Öl, Lösemittel und Wasser
Erfüllt die ASTM D-1000-Normtestmethoden und ist RoHS 2011/65/EU-konform

Hinweis:

Zur Kennzeichnung von Kabeln und Adern
Zur Phasenkennzeichnung an Adern/Kabeln mit großem oder kleinem Durchmesser, Schläuchen und Ersatzteilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb