• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 69 Glasgewebeband, Weiß, 1219 mm x 33 m, 0,18 mm

Artikel-Nr.: 7000031593
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000031593
    EAN / GTIN 50051138525571
    Herstellernummer 7000031593

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
    Gesamtlänge: 33 m
    Gesamtbreite: 1219.2 mm
    Abriebfest für dauerhaften Einsatz

    Beschreibung:

    3M™ Glasfasergewebeband 69 ist ein reiß- und abriebfestes Premium-Isolierband. Dieses bedruckbare Klebeband hat einen nicht-korrosiven Klebstoff und bietet lösungsmittelbeständigen Schutz. Es wird als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht-, und Querisolator verwendet. Das flammhemmende Klebeband eignet sich für Motoren und Transformatoren mit 600 V Nennspannung, die in trockenen Räumen eingesetzt werden.

    Merkmal:

    Wärmehärtend, der Silikonklebstoff bietet eine erhöhte Haftung bei hohen Temperaturen
    Glasgewebeträgermaterial ist optimal beständig gegenüber Schrumpfen und Verbrennen
    Verwendung als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht-, und Querisolierung
    Bedruckbar, bietet eine hohe mechanische Festigkeit und hervorragende Leistung, da es hohen Temperaturen standhält
    Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 200 °C
    UL-zertifiziert, Mil-I-19166C, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
    Flammhemmend nach UL® 510
    Hervorragende Absorbtion von Harzen und Lacken

    Hinweis:

    Isolationsverstärkung in mechanisch anspruchsvollen und Hochtemperaturanwendungen
    Kern-, Lagen-, Enden- und Überkreuzisolation
    Abschluß-, Deck- und Wickelkopfbandagierung
    Leiter- / Kabelbündelung und -befestigung
    Polwicklungsbandagierung von Motoren
    Nutisolationsverstärkung
    Befestigung von Flächenisolierstoffen und anderen Isolationsmaterialien

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb