• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ScotchCode™ SDR-V Kabelmarkierer Nachfüllrollen, Buchstabe ″V″, 10er Box, 50 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000031537
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Marking tape

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000031537
    EAN / GTIN 50054007094161
    Herstellernummer 7000031537
    L-Nummer L01310 1549

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Dünnes, anpassungsfähiges Polyester-Band, gegen Markierungen, Öl, Lösungsmittel und Wasser beständig
    Gesamtlänge: 2.4 m
    Gesamtbreite: 5.46 mm

    Beschreibung:

    3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierungsband SDR ist als Nachfüllrolle für den 3M™ ScotchCode™ STD Kabelmarkierspender als einzelne Zahlen, Buchstaben oder Symbole erhältlich.

    Merkmal:

    Nachfüllrolle für 3M™ ScotchCode™ Kabelmarkierband-Dispenser STD
    Gedruckt mit gut lesbaren Zeichen
    Dünnes, anpassungsfähiges Polyester-Klebeband ist beständig gegen Belag, Öl, Lösemittel und Wasser
    Erfüllt die ASTM D-1000-Normtestmethoden und ist RoHS 2011/65/EU-konform

    Hinweis:

    Zum Kennzeichnen von Anschlussklemmen, Klemmleisten, Schalttafelverdrahtungen oder Schaltanlagen bei der Wartung oder Reparatur
    Zur Phasenkennzeichnung an Adern/Kabeln mit großem oder kleinem Durchmesser, Schläuchen und Ersatzteilen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb