• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ScotchCode™ STD-0/9 Kabelmarkierspender, färbig

Artikel-Nr.: 7000031515
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000031515
EAN / GTIN 50054007121751
Herstellernummer 7000031515
L-Nummer L01310 900

Beschreibung

Ausführung:

Pre-printed with sharp colours (black, blue, brown, green, grey, orange, red, violet, white and yellow)
Features hinged covers that grasp the ends of individual roll to tear off precise lengths – minimising waste
Made with durable plastic that protects wire markers from contamination, keeping them clean and dry
RoHS 2011/65/EU Compliant

Beschreibung:

Der 3M™ ScotchCode™ STD Kabelmarkierspender ist eine kompakte, praktische Markierlösung – mit vorinstallierten Etiketten mit Zahlen- oder Farbdruck erhältlich. Dieser Kabelmarkierspender hat 10 nachfüllbare Fächer und wird mit einer kompletten Ersatzmine geliefert.

Merkmal:

Vorgedruckt mit gut lesbaren Zeichen.
Nachfüllbare Fächer für SDR-Klebeband mit hoch haftendem Acrylkleber, der lösemittel-, öl- und wasserbeständig ist und fest auf Isolieroberflächen haftet
Mit klappbaren Abdeckungen, die die Enden der einzelnen Rollen greifen, um präzise Längen abzureißen – Minimierung von Abfall
Kann individuell befüllt werden, um spezifische Projektanforderungen zu erfüllen
Hergestellt aus langlebigem Kunststoff, der die Drahtmarkierer vor Verunreinigung schützt und sie sauber und trocken hält
RoHS 2011/65/EU-konform

Hinweis:

Easily identify wires for maintenance and repair
Electrical and control panels, telecom and communication, automotive, marine, safety and security, switches and outlets

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb