• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 8447.8 Kaltschrumpfschlauch, Silikon, Lichtgrau, 24,2/14,1 mm, 184 mm

Artikel-Nr.: 7000031486
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Artikelnummer 7000031486
    EAN / GTIN 50054007094840
    Herstellernummer 7000031486

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochelastischer Silikongummi
    Einfache Installation, kein Werkzeug erforderlich
    Gesamtlänge: 203.2 mm
    Wasserdicht, entspricht den Anforderungen von ANSI C 119.1
    Hohe Elastizität

    Beschreibung:

    Die 3M™ Kaltschrumpf-Silikon-Isolierschläuche der Serie 8440 bestehen aus hochelastischem Silikongummi und werden sowohl für die elektrische Isolierung von isolierten Polymer- oder Gummikabeln mit bis zu 1 kV als auch zum Schutz und zur Abdichtung nicht-elektrischer Installationen verwendet. Sie schützen zudem zuverlässig Verbindungen zwischen Kabeln unterschiedlicher Durchmesser.

    Merkmal:

    Hochelastisches Silikongummi
    Einfache Montage, die keine Werkzeuge erfordert
    Anwendungstemperaturbereich -55° bis 260 °C
    Wasserdicht, erfüllt die Anforderungen gemäß ANSI C 119.1
    Beständig gegen Säuren, Laugen, Ozon und UV-Strahlung
    Selbstverlöschend
    Alterungsbeständig
    Feuchtigkeitsbeständig
    Beständig gegen Säuren und Laugen, Ozon und UV-Strahlung

    Hinweis:

    Zur elektrischen Isolation bis 1kV, zur Kabelmantelreparatur als auch zum Schutz und zur Abdichtung von nicht-elektrischen Anwendungen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb