• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Dynatel™ 9011 Anschlussleitung für Koppelzange, 3,5 m

Artikel-Nr.: 7000031432
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Artikelnummer 7000031432
EAN / GTIN 50054007312746
Herstellernummer 7000031432

Beschreibung

Ausführung:

Einfach anschließbar
Schnittstelle zwischen Ortungssystemen
Gesamtlänge: 3.66 m
3,65 m lang
Kompatibel mit den Ortungssystemen 2210,‎ 2550,‎ 2273,‎ 2573,‎ 2273M,‎ 2250,‎ 2220M,‎ 2250M

Beschreibung:

Der 3M™ Dynatel™ Dyna-Coupler ist ein Werkzeug, das speziell auf die Lokalisierung unterirdischer Installationen ausgelegt ist. Er ermöglicht, Rohre mit großem Durchmesser, Kabelbündel und Kabel, die in zugänglichen, nicht metallischen Kanälen verlegt sind, mit RF-Trackingtönen zu koppeln. Dieser Coupler eignet sich für einen Einsatztemperaturbereich von -20 bis 50 °C.

Merkmal:

Ermöglicht, Rohre mit großem Durchmesser, Kabelbündel und mehr mit RF-Trackingtönen zu koppeln.
Unterstützt die Lokalisierung von unterirdischen Einrichtungen
Das Gerät ist wasserfest und beständig gegen ein kurzzeitiges Untertauchen
Geeignet für einen Temperaturbereich von -20 bis 50 °C
RoHS 2011/65/EU-konform
Mit Tasche

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb