• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband, Schwarz, 50 mm x 33 m, 0,25 mm

Artikel-Nr.: 7000031346
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000031346
EAN / GTIN 50054007100671
Herstellernummer 7000031346
L-Nummer L01310 1120

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Breiter Temperatureinsatz. Bleibt elastisch und anschmiegsam bei Umgebungstemperaturen von -10°C bis 60°C nach VDE
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 50 mm
Flammhemmend nach UL 510

Beschreibung:

Scotch® 22 Vinyl Elektro-Isolierband ist das marktführende Original-PVC-Isolierband. Dieses Isolierband der Profiklasse ist gut formbar und elastisch für feuchtigkeitsdichten elektrischen und erhöhten mechanischen Schutz auch bei niedrigen Temparaturen bis -10°C nach VDE. Es verfügt von über UL, CSA und VDE Zertifizierungen.

Merkmal:

Dickes Band bietet erhöhte mechanische Festigkeit und Abriebfestigkeit
Geeignet für besonders anspruchsvolle Anwendungen, wie Sammelschienenisolierungen, Verkabelungen, Reparatur von Kabelmänteln, Abdichtung von Verbindungselementen
Anpassungsfähig und hält Minustemperaturen bis -10 °C stand
Es zeichnet sich durch eine hervorragende Beständigkeit gegenüber Abrieb, Feuchtigkeit, Laugen, Säuren, Korrosion und verschiedenen Witterungsbedingungen (einschließlich UV-Strahlung) aus
Zertifiziert nach UL, CSA und VDE

Hinweis:

Für alle Anwendungen mit hoher Beanspruchung geeignet, einschließlich Isolation von Sammelschienen, Kabelmantelreparatur und Versiegelung von Verbindern

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb