• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Ozonmaske 9928

Artikel-Nr.: 7000030031
  • Mindestbestellmenge: 80 Stk.
  • Bestellschritt: 80 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Partikelfiltermaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000030031
EAN / GTIN 50051131174660
Herstellernummer 7000030031
L-Nummer L01110 194

Beschreibung

Ausführung:

Neueste 3M™ Filtertechnologie;Siegelpunkte auf der Maskenoberseite;Spezielle Gestaltung der Nasenregion;Innovative Kinnlasche;Design mit integriertem verstellbaren Nasenbügel mit Polsterung und elastischer Bebänderung;Einzelverpackung;Mit Cool Flow™ Ausatemventil;Auch erhältlich mit 3M™
Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand;Lässt Atemwärme und -feuchtigkeit entweichen;Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert;Passt sich optimal der Gesichtsform an;Leichtes Positionieren der Maske im Gesicht;Kein Verrutschen;Bleibt formstabil;Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit;Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen
Hohe und zuverlässige Filterung von Partikeln bei geringerer Belastung des Maskenträgers;Reduziert das Beschlagen der Brille und erhöht den Tragekomfort durch geringe Belastung beim Ausatmen;Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz;Ideale Passform;Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz;Maske passt sich Mundbewegung beim Sprechen an;Guter Sitz der Maske während der Einsatzzeit;Hoher Tragekomfort;Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz;Einfache Lagerung und Verteilung
Sicherheit durch ideale Passform und Dichtsitz
Verbesserte Kompatibilität mit Brille/Augenschutz

Beschreibung:

9928 Ozonmaske FFP2 R D mit Cool-Flow Ausatemventil gegen Partikel bis zum 10-fachen des Grenzwertes und auch gegen Ozon. Ideal zum Schweißen!

Merkmal:

Verhindert Verschmutzung der Maske vor ihrem Einsatz
Beim Ausatmen wird durch die Siegelpunkte der Luftfluss durch die Maskenoberseite minimiert
Bleibt formstabil
Hygienisch & praktische Mitnahmemöglichkeit
Innovative Technologie für kaum spürbaren Atemwiderstand
Kein Verrutschen
Kompatibel mit 3M™ Schutzbrillen

Hinweis:

Welding applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb