• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schlaufenband SJ3527, Weiß, 15 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich

Artikel-Nr.: 7000029693
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000029693
EAN / GTIN 50021200862507
Herstellernummer 7000029693
L-Nummer L01310 1191

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Haken- & Schlaufenband
Gesamtlänge: 45.72 m
Gesamtbreite: 15.87 mm
Zeitersparnis

Beschreibung:

Ideal geeignet für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichtete Materialien.

Merkmal:

Ausgestattet mit Synthese-Kautschuk Klebstoff
Kosten senken
Produktivität steigern
Gute Adhäsion auch auf schwer zu klebenden Oberflächen
Hohe Soforthaftung

Hinweis:

Automobilindustrie
Elektronikbereich
Flugzeugbau
Schienenfahrzeugbau
Werbe- und Dekorationsbereich
Wiederlösbare Befestigungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb