• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hakenband SJ3526, Weiß, 15 mm x 45.7 m, 4.4 mm, Innenbereich

Artikel-Nr.: 7000029692
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000029692
EAN / GTIN 50021200862415
Herstellernummer 7000029692
L-Nummer L01310 1095

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Haken- & Schlaufenband
Gesamtlänge: 45.72 m
Gesamtbreite: 15.87 mm
Zeitersparnis

Beschreibung:

Ideal geeignet für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichtete Materialien.

Merkmal:

Ausgestattet mit Synthese-Kautschuk Klebstoff// Ausgestattet mit Synthese-Kautschuk Klebstoff
Haken- & Schlaufenband// Haken- & Schlaufenband
Kosten senken// Kosten senken
Produktivität steigern// Produktivität steigern
Zeitersparnis// Zeitersparnis
Gute Adhäsion auch auf schwer zu klebenden Oberflächen// Gute Adhäsion auch auf schwer zu klebenden Oberflächen
Hohe Soforthaftung// Hohe Soforthaftung

Hinweis:

Automobilindustrie
Elektronikbereich
Flugzeugbau
Schienenfahrzeugbau
Werbe- und Dekorationsbereich
Wiederlösbare Befestigungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb