• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Glasgewebeklebeband 5451, Braun, 25 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000029154
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000029154
EAN / GTIN 50021200161525
Herstellernummer 7000029154
L-Nummer L01310 592

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: braun
Funktionieren dort, wo andere Klebebänder aufgeben
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 25 mm

Beschreibung:

Klebeband zum Beschichten von Kunststofffolien-Schweißgeräten und als Gleitbelag mit hoher mechanischer Festigkeit und klebeabweisender Oberfläche.

Merkmal:

Durch eingearbeitetes Glasgewebe verfügt das 3M™ 5451 hohe Resistenz gegen thermische und mechanische Einwirkungen
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +260 °C
Bietet eine antihaftbeschichtete, reibungsarme Oberfläche auf Heißsiegel- und Verpackungsanlagen.

Hinweis:

Auf Förder- und Transportwalzen in Backanlagen oder in Verpackungsanlagen und Kunststofffolien-Schweißgeräten
Beschichten von Oberlfächen, wo Gleiteigenschaften, hohe thermische, chemische und mechanische Beständigkeit gefragt sind

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb