• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Glasgewebe-Klebeband 361, Weiß, 609 mm x 55 m

Artikel-Nr.: 7000029149
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000029149
EAN / GTIN 00051115118760
Herstellernummer 7000029149
L-Nummer L01310 1251

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Für den Einsatz in Luftfahrt-, Automobil- und Schiffsbaubranche, für militärische Zwecke, beim Dachdecken und in Spezialfahrzeugen geeignet
Gesamtlänge: 54.86 m
Gesamtbreite: 609.6 mm

Beschreibung:

Das 3M™ Glasgewebeklebeband 361 eignet sich für Anwendungen, in denen eine hohe Temperaturbeständigkeit gefordert ist. Dieses Klebeband besitzt einen druckempfindlichen Silikon-Klebstoff für Anwendungen, die hohe Klebekraft, Langlebigkeit, gute Haltekraft und ein rückstandsfreies Entfernen erfordern. Das abriebfeste Klebeband eignet sich zum Abdichten von Hochtemperaturleitungen und -kammern, Abdecken beim Plasma-Spritzen und für andere Anwendungen, in denen hohe Reißfestigkeit und Temperaturbeständigkeit gefordert sind.

Merkmal:

Geeignet für das Spleißen von Geweben, Abdichten von Platten und Maskieren, Bündelungen und Umwickelungen von Halterungen und Kabelbäumen// Geeignet für das Spleißen von Geweben, Abdichten von Platten und Maskieren, Bündelungen und Umwickelungen von Halterungen und Kabelbäumen
Kann zertifiziert werden gemäß F.A.R. 25.853, Spezifikation für schwerentflammbare Materialien// Kann zertifiziert werden gemäß F.A.R. 25.853, Spezifikation für schwerentflammbare Materialien
Zum dauerhaften Abdichten von Hochtemperaturleitungen und -kammern// Zum dauerhaften Abdichten von Hochtemperaturleitungen und -kammern
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °CKurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C// Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °CKurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +290 °C
Trägermaterial aus Glasgewebe// Trägermaterial aus Glasgewebe
Wärmehärtender Silikon-Klebstoff// Wärmehärtender Silikon-Klebstoff

Hinweis:

Zum dauerhaften Abdichten von Hochtemperaturleitungen und -kammern
Zum Spleißen von Geweben und strukturierten Oberflächen
Zum Abdichten von Platten in der Luft- und Raumfahrt
Schweißtechnische Sicherung
Zum Schutz von Kabelbäumen
Zum Spleißen von Gewebe, zum Säumen und zum Abdichten von Platten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb