• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412N, Transluzent, 25 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Artikel-Nr.: 7000029082
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000029082
    EAN / GTIN 50051111922779
    Herstellernummer 7000029082
    L-Nummer L01310 364

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transluzent
    Extrem hohe Haftung
    Gesamtlänge: 165 m
    Gesamtbreite: 254 mm
    Gesamthöhe: 2 mm

    Beschreibung:

    Doppelseitiges PE-Schaumstoff-Klebeband bestehend aus einem geschlossenzelligem Polyethylen-Schaumstoff mit Acrylat-Klebstoff. Es eignet sich ideal zum dauerhaften Befestigen oder Montieren von Bauteilen im Innen- und Außenbereich wie z.B. Halter, Haken, Schilder, Spiegel, Rahmen, Leisten, Embleme, Verkleidungen, Displays, Dekorteile usw.

    Merkmal:

    Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger// Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger
    Extrem hohe Haftung// Extrem hohe Haftung
    Gute Lösemittelbeständigkeit// Gute Lösemittelbeständigkeit
    Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit// Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
    Lackierbar// Lackierbar
    Sehr flexibel und anpassungsfähig// Sehr flexibel und anpassungsfähig
    Viskoelastischer Klebstoff// Viskoelastischer Klebstoff
    Wasserdicht// Wasserdicht
    Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
    Schnelle und einfache Verarbeitung// Schnelle und einfache Verarbeitung
    Senkung von Produktionskosten// Senkung von Produktionskosten
    Einfach, sauber und schnell// Einfach, sauber und schnell

    Hinweis:

    Für den Innen- und Außenbereich
    Für Dichtungsanwendungen und Ausbesserungen auf hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
    Für wasserdichte Versiegelungen an Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfenn
    Zum Abdichten von Fenstern und Türen
    Zur Abdichtung von Dachträgern

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb