• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Metallklebeband 420, Silber, 19 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000029006
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000029006
EAN / GTIN 50051138954128
Herstellernummer 7000029006
L-Nummer L01310 855

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Chemisch resistenter Klebstoff
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 1.9 cm
Problemlos stanzbar

Beschreibung:

Klebeband zum Abdecken beim Verchromen als Schutz gegen Knospenbildung sowie als Strahlenschutz und zur Kennzeichnung in der Röntgentechnik.

Merkmal:

Auf Schutzfolie gewickelt// Auf Schutzfolie gewickelt
Chemisch resistenter Klebstoff// Chemisch resistenter Klebstoff
Elektrisch leitend// Elektrisch leitend
Gute Witterungsbeständigkeit// Gute Witterungsbeständigkeit
Problemlos stanzbar// Problemlos stanzbar
Sehr gut formbar/anschmiegsam// Sehr gut formbar/anschmiegsam
Kombiniert spezifische Vorteile von Blei und chemisch resistentem Klebstoffsystem// Kombiniert spezifische Vorteile von Blei und chemisch resistentem Klebstoffsystem
Das 3M™ Bleiklebeband 420 ist eines von wenigen Blei-Klebebändern weltweit// Das 3M™ Bleiklebeband 420 ist eines von wenigen Blei-Klebebändern weltweit
Thermisch und elektrisch leitend// Thermisch und elektrisch leitend

Hinweis:

Abdeck-Klebeband in der Galvanik
Feuchtigkeitssperre
Klebeband zur Kennzeichnung oder Abschirmung in der Röntgentechnik
Chemisches Fräsen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb