• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® Fixierungsklebeband 8898, Blau, 18 mm x 55 m

Artikel-Nr.: 7000028946
  • Mindestbestellmenge: 48 Stk.
  • Bestellschritt: 48 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028946
EAN / GTIN 50021200423005
Herstellernummer 7000028946
L-Nummer L01310 569

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Auf einer Vielzahl von Untergründen rückstandsfrei entfernbar
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 18 mm

Beschreibung:

Fixieren – in der Möbel- und Elektroindustrie müssen oft Kleinteile für den Transport fixiert werden. Anschließend soll die Fixierung unproblematisch und rückstandsfrei wieder entfernt werden können.

Merkmal:

Hohe Abriebfestigkeit und Feuchtigkeitsbeständigkeit
FDA-Zulassung
Entwickelt für die Befestigung von Ablagen, Regalen, Türen, Leitungen und anderen Werkstücken

Hinweis:

Speziell als Fixierungsklebeband im Bereich weißer Ware, sowie für die Elektronikindustrie entwickelt
Zum Bündeln, Fixieren und Verstärken

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb