• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Gewebeklebeband 3939, Silber, 48 mm x 55 m

Artikel-Nr.: 7000028933
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028933
EAN / GTIN 50051131069751
Herstellernummer 7000028933
L-Nummer L01310 470

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
wasserfest
Gesamtlänge: 54.8 m
Gesamtbreite: 48 mm

Beschreibung:

Das 3M™ Gewebeband 3939 eignet sich ideal zum Verpacken, Halten oder Kennzeichnen. Das Klebeband ist feuchtigkeitsbeständig und lässt sich leicht quer einreißen. Es besteht aus einem silberfarbenen kunstoffbeschichtetem Gewebe und einem Gummi-Harz Klebstoff, der auf vielen Untergründen haftet.

Merkmal:

Handreißbar
universell einsetzbar

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb