• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Galvanik-Klebeband 470, gelb, 50.8 mm x 33 m, 0.18 mm

Artikel-Nr.: 7000028889
  • Mindestbestellmenge: 24 Stk.
  • Bestellschritt: 24 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028889
EAN / GTIN 50021200856179
Herstellernummer 7000028889
L-Nummer L01310 551

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Bedruckbar im Thermotransferdruck
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Extrem Chemikalienbeständig

Beschreibung:

Ein schwach-gelbes PVC-Klebeband für Abdeckzwecke beim Galvanisieren.

Merkmal:

Ausgezeichnete Resistenz gegen galvanische Chemikalien
Beschriftbar (Marker)
Keine Nacharbeiten beim Entfernen des Klebebandes nach Galvanisierungsprozessen
Hohe Abriebbeständigkeit und Flexibilität

Hinweis:

Maskierung von Oberflächen während der Galvanisierung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb