• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Vinylklebeband 447

Artikel-Nr.: 7000028877
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028877
EAN / GTIN 00021200629129
Herstellernummer 7000028877

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Für Photopolymer- und Gummiklischees
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 457.2 mm
Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve

Beschreibung:

3M™ Flexomount™ Klischeeklebeband 412DL ist ein graues, 0,25 mm dickes Klebeband. Das Klebeband verfügt über einen weichen Kautschuk-Klebstoff und einen Vinylträger auf beiden Seiten.

Merkmal:

Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
Minimale Dickentoleranzen
Rückstandsfreie Demontage
Ausgezeichnete Weichmacherbeständigkeit
Gute Alterungsbeständigkeit
Hervorragende Repositionierbarkeit
Hohe Lösemittelbeständigkeit
Zuverlässiger Halt

Hinweis:

Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb