• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ATG Klebstoff-Film 928, Weiß, 12.7 mm x 16.5 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000028874
  • Mindestbestellmenge: 72 Stk.
  • Bestellschritt: 72 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028874
EAN / GTIN 50021200627755
Herstellernummer 7000028874
L-Nummer L01310 1248

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung
Gesamtlänge: 165 m
Gesamtbreite: 12 mm
Repositionierbarkeit (Haftnotiz-Effekt)

Beschreibung:

Für den einfachen Austausch zu fixierender Materialien – das doppelseitige Klebeband mit unterschiedlich stark haftenden Seiten. Besonders einfach zu applizieren mit dem ATG-System.

Merkmal:

Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger// Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung// Repositionierbarer Acrylat-Klebstoff / Acrylat-Klebstoff zur dauerhaften Fixierung
Kostenreduzierung durch Wiederverwendbarkeit// Kostenreduzierung durch Wiederverwendbarkeit
Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System// Schnelle und einfache Verarbeitung durch das ATG-System
Repositionierbarkeit (Haftnotiz-Effekt)// Repositionierbarkeit (Haftnotiz-Effekt)
Schwach haftende Seite von vielen glatten, festen Oberflächen rückstandsfrei entfernbar// Schwach haftende Seite von vielen glatten, festen Oberflächen rückstandsfrei entfernbar
Zwei unterschiedlich stark haftende Klebstoffe auf beiden Seiten// Zwei unterschiedlich stark haftende Klebstoffe auf beiden Seiten

Hinweis:

Fixierung von dünnen und leichten Materialien wie Papier oder Pappe
Geeignet für Werbe- und Verkaufsförderungsmaterialien, austauschbare Planungs- und Präsentationsunterlagen
Für wiederverschließbare Tüten oder Umschläge
Zur Befestigung ablösbarer Etiketten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb