• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 850/850 F, Rot, 51 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7000028857
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028857
EAN / GTIN 50021200043470
Herstellernummer 7000028857
L-Nummer L01310 1497

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Erhältlich in transparent sowie unterschiedlichen Farben
Gesamtlänge: 65.8 m
Gesamtbreite: 5.1 cm
Gute Soforthaftung, hervorragende Endklebkraft

Beschreibung:

Polyester-Klebeband für dauerhaft belastbare Anwendungen. Zum Befestigen, Spleißen, Abdecken, Schützen, Isolieren, Verstärken und für Kennzeichnungszwecke bzw. Dekorieren an Geräten, Möbeln usw.

Merkmal:

Beschichtet mit Acrylat-Klebstoff
Vielseitig einsetzbar für dauerhaft belastbare Anwendungen
Bedruckbar
Sehr gute chemische- und Lösemittelbeständigkeit

Hinweis:

Abdecken
Befestigen
Dekorieren
Isolieren
Kennzeichnungszwecke
Schützen
Spleißen
Verstärken

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb