• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UD, 115 mm x 22 mm, 8A CRS

Artikel-Nr.: 7000028517
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028517
EAN / GTIN 50048011292002
Herstellernummer 7000028517
L-Nummer L51710 1107

Beschreibung

Ausführung:

Abrasive deburrs and finishes with minimal change to workpiece geometry
Resists smearing for cleaner surfaces and less preparation
Open web resists loading during product use
Available in a variety of densities for applications requiring flexible or aggressive cutting action
Minimizes heat build up to lessen impact on heat-sensitive materials

Beschreibung:

Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UD zeichnet sich durch die Mischung von abrasiven Mineral- und Nylonfasern aus. Unsere EXL-Unitized-Scheiben haben ein Gewebe, das ausgehärtet und zusammengedrückt wird, um zusätzliche Stärke und Haltbarkeit zu erreichen.

Merkmal:

Entgraten und Finishen bei minimaler Veränderung der Werkstückgeometrie
Für saubere Oberflächen und geringe Vorbereitung
Die offene Vliesstruktur hält hohen Belastungen stand

Hinweis:

Excellent for deburring and polishing applications

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb