• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe SC-DR TR, 75 mm, S SFN

Artikel-Nr.: 7000028501
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028501
EAN / GTIN 50048011055294
Herstellernummer 7000028501
L-Nummer Z5E430 05529

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Anpassungsfähige Vliesscheibe mit Roloc™ Schnellwechselsystem für beste Schleifergebnisse
Konsistente Oberflächenqualität dank offener Struktur, die sich nicht zusetzt und kühl bleibt
Hervorragende Oberflächenergebnisse
Verändert nicht die Geometrie des Werkstücks

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Vliesscheibe kombiniert unsere Faservliestechnologie mit dem effizienten Roloc Schnellwechselsystem und eignet sich zum effektiven Reinigen, Finishen, Überblenden und Entgraten. Diese Scheiben bestehen aus Vliesfasern, die sich gut an unregelmäßige Oberflächen anpassen.

Merkmal:

Robuste Vliesscheibe für aggressives Entgraten und Finishen

Hinweis:

Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Anlauffarben, Glätten von Oberflächen, leichte Reinigungs- und Entgratungsarbeiten