• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Entgratungs-Kompaktscheibe DB-WL, 203,2 mm x 50,8 mm x 76,2 mm, 8S MED

Artikel-Nr.: 7000028490
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028490
EAN / GTIN 50048011187667
Herstellernummer 7000028490
L-Nummer L51710 1026

Beschreibung

Ausführung:

Besonders harte Imprägnierung
Gewickelte Faservlies-Scheibe
Speziell entwickeltes Entgratungswerkzeug
Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Kompaktscheibe DB-WL ist eine universelle Scheibe speziell zum Entgraten. Profilierbar mit roter Kennzeichnung. Zu beachten ist die Laufrichtung.

Merkmal:

Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish

Hinweis:

Ausgewählte Zusammenstellung verschiedener Typen in den gängigsten Abmessungen zum Entgraten nahezu aller Materialien und Werkstücke ohne Entstehung von Sekundärgrat

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb