• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW, 75 mm x 6,35 mm x 6,35 mm, 8A CRS

Artikel-Nr.: 7000028450
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028450
EAN / GTIN 50048011137631
Herstellernummer 7000028450

Beschreibung

Ausführung:

Mehrlagig verpresste Faservlieskonstruktion
Size: 75 mm
Universell einsetzbar zum Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
Einfache Bearbeitung kleinster Radien und Konturen
Extrem widerstandsfähig und hohe Kantenfestigkeit

Beschreibung:

Bei der Scotch-Brite™ EXL Verpresste Kompaktscheibe XL-UW handelt es sich um verpresstes Faservliesmaterial, welches beste Finish-Eigenschaften mit Aggressivität und einer hohen Standzeit verbindet. Das Material passt sich aufgrund seiner Federwirkung und Flexibilität ideal an jedes Werkstück an, verändert die Geometrie des Werkstücks nicht und sorgt zusätzlich für verringerte Vibrationen und eine verbesserte Anwenderergonomie im Anwendungsprozess.

Merkmal:

Für eine gleichmäßige Oberfläche auch an schwer zugänglichen Stellen
Einsatz auf hochdrehenden Maschinen

Hinweis:

Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen
Universell einsetzbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb