• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Handblock mit integriertem Rollenspender, rot, 63 mm x 120 mm

Artikel-Nr.: 7000028350
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifklotz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028350
EAN / GTIN 50051144452038
Herstellernummer 7000028350
L-Nummer L51710 677

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 6.35 cm
Gesamtbreite: 63.5 mm
Gesamthöhe: 1.27 cm

Beschreibung:

Die selbstklebende 3M™ Stikit™ Schleifpapierrolle 426U wird vorne in den dafür vorgesehen roten schlittenförmigen 3M™ Handblock eingesetzt. Frisches Schleifpapier wird aus dem Spender herausgezogen und klebt sicher auf dem Filzträger des Handblocks. So steht immer wieder frisches unverbrauchtes Schleifpapier zur Verfügung, bis die Nachfüllrolle leer ist. Dann wird im Handumdrehen die nächste Nachfüllrolle eingesetzt - sauber, effizient und ergiebig. Zwei verschiedene Handblöcke erlauben die Wahl zwischen und einer schmaleren (63 mm x 120 mm) und breiteren (82 mm x 120 mm) Nutzfläche.

Merkmal:

Verteilt den Druck gleichmäßig und ermöglicht mehr Kontrolle
Bessere Ergebnisse mit weniger Aufwand als beim Schleifen mit der Hand
Bequemer Einsatz bei vielen Anwendungen

Hinweis:

Use for a variety of every day sanding tasks

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb