• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Stützteller, 76 mm x 12.7 mm, 1/4-20 External

Artikel-Nr.: 7000028220
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000028220
EAN / GTIN 50051141284724
Herstellernummer 7000028220
L-Nummer L51710 1246

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 19.05 cm
Gesamtbreite: 19.05 cm

Beschreibung:

Der 3M™ Hookit™ Stützteller wurde entwickelt, um eine 3M™ Hookit™ Schleif- oder Finishingscheiben sowie unseren Finesse-it™ Schwamm sicher an einer Vielzahl von handgeführten Schleifwerkzeugen zu halten. Es verfügt über eine 45° Kante, um den geschliffenen Bereich federleicht zu schleifen oder leichter zu verblenden.

Merkmal:

Mit 'J'-Haken zur sicheren Aufnahme einer 3M™ Hookit™ Scheibe oder eines 3M™ Finesse-it™ Schwamms
Verwendung mit einem Exzenterschleifer, Rotationsschleifer oder Winkelschleifer
Das 3M™ Hookit™-System bietet einfache Entfernung und Wiederverwendung

Hinweis:

Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb