• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M Xtract™ Filterbeutel, 28365

Artikel-Nr.: 7000028217
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000028217
EAN / GTIN 00051141283654
Herstellernummer 7000028217

Beschreibung

Ausführung:

Brand: Xtract™
Farbe: Color: Schwarz
Produkttyp: Filterbeutel
Länge x Breite: 46.67 cm x 31.43 cm

Beschreibung:

Mithilfe unseres 3M Xtract™ Filterbeutels können Sie von einer maximalen Funktionalität Ihrer 3M Xtract Maschinenschliffscheiben profitieren, denn wir haben die 3M Xtract Maschinenschliffprodukte darauf ausgelegt, dass sie zusammen als System überragende Ergebnisse erzielen. Verwenden Sie mit einem leistungsstarken 3M Xtract Exzenterschleifer mit Eigenabsaugung (Scheiben und Werkzeuge separat erhältlich) einen Filterbeutel, um eine tragbares, leichtes Staubmanagement auf ganz neuer Ebene zu erleben.

Merkmal:

Teil der 3M Xtract™ Serie, dem Optimum in Sachen Staubentfernung und Leistung. Das überaus effiziente Staubauffangen verbessert die Leistung von 3M Xtract Scheiben (separat erhältlich)
Filterbeutel sorgt für eine optimale Arbeitsumgebung
Große und extragroße Größen sparen Zeit, da Anwender die Beutel nicht so häufig wechseln müssen
Können zusammen mit einem 3M™ Rucksack für Maschinenschliff-Filterbeutel (separat erhältlich) verwendet werden, der den Filterbeutel aufnimmt und schützt und eine optimale Portabilität sicherstellt

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb