Ausführung:
Stützplatte dient der Aufnahme von kletthaftenden Streifen in der Abmessung 76 mm x 102 mm und der Lochung LS202D, wurde speziell für den Einsatz auf dem Schwingschleifer entwickelt
Gesamtlänge: 101.6 mm
Gesamtbreite: 76.2 mm
Beschreibung:
Der 3M™ Hookit™ Stützteller wurde entwickelt, um eine 3M™ Hookit™ Schleif- oder Finishingscheiben sowie unseren Finesse-it™ Schwamm sicher an einer Vielzahl von handgeführten Schleifwerkzeugen zu halten. Es verfügt über eine 45° Kante, um den geschliffenen Bereich federleicht zu schleifen oder leichter zu verblenden.
Merkmal:
Verwendung mit einem Exzenterschleifer, Rotationsschleifer oder Winkelschleifer
Das 3M™ Hookit™-System bietet einfache Entfernung und Wiederverwendung
Hinweis:
Streifen 76 x 102 mm