• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schleifschwämme, 100 mm x 68 mm x 26 mm, MED, vierseitig

Artikel-Nr.: 7000026570
  • Mindestbestellmenge: 144 Stk.
  • Bestellschritt: 144 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000026570
EAN / GTIN 04046719251810
Herstellernummer 7000026570
L-Nummer L51710 423

Beschreibung

Ausführung:

2-seitige Schwämme = Siliciumcarbid
Size: 100mm x 68mm x 26mm
Gesamtlänge: 68 mm
Gesamtbreite: 100 mm

Beschreibung:

Der Schleifschwamm (hart) ist aufgrund seiner hohen Kantenfestigkeit ideal für die manuelle Bearbeitung von Flächen. Er kann für den Trocken- und Nassschliff eingesetzt werden.

Merkmal:

4-seitige Schwämme = Aluminiumoxid
Polyurethanschaum

Hinweis:

Useful for sanding shaped parts of furniture

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb