• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412N, Transluzent, 50 mm x 16.5 m, 2.0 mm

Artikel-Nr.: 7000021302
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Dichtungsband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000021302
EAN / GTIN 50051111922786
Herstellernummer 7000021302
L-Nummer L01310 185

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transluzent
Extrem hohe Haftung
Gesamtlänge: 165 m
Gesamtbreite: 508 mm
Gesamthöhe: 2 mm

Beschreibung:

Das 3M™ Hochleistungs-Dichtband 4412N, transluzent, ist ein 2 mm dickes, extrem anpassungsfähiges, einseitiges Acrylat-Klebeband mit leistungsstarkem Ionomer-Träger. Unser Klebeband wurde speziell dazu konzipiert, um eine professionelle Abdichtung über eine bestehende Verbindung, Naht oder Durchdringung, die direktem Sonnenlicht, extremen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt ist, zu bieten.

Merkmal:

Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger// Einseitiges Acrylat-Dichtband mit robustem Ionomerträger
Extrem hohe Haftung// Extrem hohe Haftung
Gute Lösemittelbeständigkeit// Gute Lösemittelbeständigkeit
Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit// Hohe Temperatur-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
Lackierbar// Lackierbar
Sehr flexibel und anpassungsfähig// Sehr flexibel und anpassungsfähig
Viskoelastischer Klebstoff// Viskoelastischer Klebstoff
Wasserdicht// Wasserdicht
Reduzierte Nachbearbeitung// Reduzierte Nachbearbeitung
Schnelle und einfache Verarbeitung// Schnelle und einfache Verarbeitung
Senkung von Produktionskosten// Senkung von Produktionskosten
Einfach, sauber und schnell// Einfach, sauber und schnell

Hinweis:

Für den Innen- und Außenbereich
Für Dichtungsanwendungen und Ausbesserungen auf hochenergetischen Werkstoffen wie z.B. Metallen, lackierten Oberflächen, lackiertem Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen
Für wasserdichte Versiegelungen an Konturen, Kanten, Übergängen, Nieten und Schraubenköpfenn
Zum Abdichten von Fenstern und Türen
Zur Abdichtung von Dachträgern

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb