• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB mit Kunststoff-Flansch, blau, 152,4 mm x 11,11 mm x 25,4 mm, P400, Typ C

Artikel-Nr.: 7000021284
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000021284
EAN / GTIN 50048011332142
Herstellernummer 7000021284
L-Nummer L51710 15

Beschreibung

Ausführung:

Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten (Typ C) für besonders fordernde Werkstücke
Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
Gesamtbreite: 11.1125 mm
Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush BB-ZB ist eine mit keramischen Schleifkorn versetzte Vollkunststoffbürste, die konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer bieten. Sie sind ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen. Aufgrund ihrer Konzeption sind sie sehr gut für schwer zugängliche Bereiche und für die Entfernung zäher Beschichtungen, wie zum Beispiel Dichtmassen, geeignet.

Merkmal:

Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsamer Welle

Hinweis:

Einsatz auf Roboteranlage, Schleifbock, Geradeschleifer oder biegsame Welle
Reinigen, entlacken, entgraten, überblenden auf nahezu allen Materialien
Speziell für stark konturierte Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb