• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Finesse-it™ Polierfilz, rot/weiß, 76,2 mm, hart

Artikel-Nr.: 7000016905
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000016905
EAN / GTIN 53134375382873
Herstellernummer 7000016905
L-Nummer L51710 465
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

100% Viskose
Chemische Imprägnierung
Hookit Klettsystem
Verunreinigungsfrei
Gleichmäßige Leistung

Beschreibung:

Dieser Polierfilz ist speziell für das Aufpolieren von Fehlstellen mit 3M Polierpasten (hart und steif = rot/weiß).

Merkmal:

Gleichmäßiges Finish
Sichere Befestigung
Stabiler Prozess
Zeitersparnis
Feste Verankerung
Geringe Wärmeentwicklung
Gleichbleibende Härte

Hinweis:

Remove sand scratches and swirl marks
Use to apply 3M™ Finesse-it™ polishes specially developed to achieve satin, semi-gloss or high gloss finishes

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb