• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1245 Kupferfolie geprägt, mit nicht-leitfähigem Kleber, Kupfer, 584 mm x 16,5 m, 0,1 mm

Artikel-Nr.: 7000009145
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000009145
EAN / GTIN 04710367098966
Herstellernummer 7000009145

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kupferfarben
Sehr gute Stanzbarkeit
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 584 mm
Oxidationsbeständig

Beschreibung:

Beim 3M™ Geprägten Kupferfolien-EMI-Abschirmband 1245 handelt es sich um ein EMI-Abschirmband mit Acrylat-Klebstoff. Das flammhemmende Klebeband ist für Anwendungen konzipiert, die eine überragende elektrische Leitfähigkeit erfordern. Mit abziehbarer Schutzabdeckung, um eine einfache Verarbeitung und ein unkompliziertes Stanzen zu ermöglichen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.

Merkmal:

Gewährleistet eine gute Abschirmung und einen stabilen Kontaktwiderstand
Das geprägte Trägermaterial dringt durch die Klebstoffschicht, um den Kontakt zwischen dem Träger und der Anwendungsfläche herzustellen
Flammhemmend und geeignet für die Erdung und EMI-Abschirmung von Anlagen, Komponenten und abgeschirmten Räumen
Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen.
Für Installationen mit 600 V
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform

Hinweis:

Abschirmung von Kabel und Verbindern
Potentialausgleich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb