• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1194 Kupferfolie glatt, mit nicht-leitfähigem Kleber, Kupfer, 584 mm x 33 m, 0,07 mm

Artikel-Nr.: 7000009143
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000009143
EAN / GTIN 04710367098935
Herstellernummer 7000009143

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: kupferfarben
Sehr gute Stanzbarkeit
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 584 mm
Oxidationsbeständig

Beschreibung:

Beim 3M™ Kupferfolien-EMI-Abschirmband 1194 handelt es sich um ein 2,6 Mil dickes Abschirmband mit Acrylat-Klebstoff. Das flammhemmende Klebeband eignet sich für Anwendungen, die eine Erdung, eine EMI-Abschirmung und eine kostengünstige elektrische Verbindung erfordern. Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.

Merkmal:

Der nicht leitende Acrylat-Klebstoff gewährleistet eine optimale Haftung
Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen.
Flammhemmend und geeignet für die Erdung und EMI-Abschirmung von Anlagen, Komponenten und abgeschirmten Räumen
Für Installationen mit 600 V
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Trägermaterial: Kupferfolie, glatt

Hinweis:

Abschirmung von Kabel und Verbindern
Potentialausgleich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb